pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE - MLT8DEH15-Q316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT8DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Materiale - Metallo

  • Temperatura di montaggio - -60...538 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983446308

Codice prodotto

PANMLT8DEH15-Q316

Cod. produttore

MLT8DEH15-Q316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Extra Heavy, 53.5 (1359mm), .015 (.38mm) thk