pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT6WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER - MLT6WH-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT6WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 521 mm

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 2000 N

  • Temperatura d'esercizio - 538...-80 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983765133

Codice prodotto

PANMLT6WH-LP

Cod. produttore

MLT6WH-LP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

521 mm

Spessore nastro:

0.25 mm

Resistenza alla trazione min.:

2000 N

Temperatura d'esercizio:

538...-80 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Wave Tie, 304 SS, Heavy, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk