pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT6SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT6SH-LP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT6SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 15.9 mm

  • Lunghezza nastro - 594 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.38 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983446162

Codice prodotto

PANMLT6SH-LP316

Cod. produttore

MLT6SH-LP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

15.9 mm

Lunghezza nastro:

594 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.38 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

4005 N

Temperatura d'esercizio:

538...-60 °C

Temperatura di montaggio:

538...-60 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Super Heavy, 23.4 (594mm), .015 (.38mm) thk