PANDUIT - PANMLT6EH15-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT6EH15-LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 594 mm
Spessore nastro - 0.38 mm
Resistenza alla trazione min. - 3115 N
Temperatura d'esercizio - -80...538 °C
Confezione
50 PZ
EAN
0074983446322
Codice prodotto
PANMLT6EH15-LP
Cod. produttore
MLT6EH15-LP
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
594 mm
Spessore nastro:
0.38 mm
Resistenza alla trazione min.:
3115 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Temperatura di montaggio:
538...-80 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì