pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT6EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT6EH-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT6EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza nastro - 594 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983445929

Codice prodotto

PANMLT6EH-LP

Cod. produttore

MLT6EH-LP

Produttore

PAN

Lunghezza nastro:

594 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 23.4 (594mm), .010 (.25mm) thk