pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4WH-TL316 THE MLT4WH-TL316 WAVE-TY STAINLESS STEEL - MLT4WH-TL316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4WH-TL316 THE MLT4WH-TL316 WAVE-TY STAINLESS STEEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0613056023505

Codice prodotto

PANMLT4WH-TL316

Cod. produttore

MLT4WH-TL316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2 N

Temperatura d'esercizio:

-60...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Wave Tie, 316 SS, Heavy, 14.3"(362mm), .010"(.25mm) thk