pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER - MLT4WH-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983765126

Codice prodotto

PANMLT4WH-LP

Cod. produttore

MLT4WH-LP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

MLT Wave Tie, 304 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk