PANDUIT - PANMLT4SH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4SH-LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 15.9 mm
Lunghezza nastro - 434 mm
Temperatura d'esercizio - -80...538 °C
Tipologia - Senza dentatura
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983446100
Codice prodotto
PANMLT4SH-LP
Cod. produttore
MLT4SH-LP
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
15.9 mm
Lunghezza nastro:
434 mm
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza