pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4LH-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.4 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983421701

Codice prodotto

PANMLT4LH-LP

Cod. produttore

MLT4LH-LP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

6.4 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura d'esercizio:

538...-80 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

MLT Tie, 304 SS, Light Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk