PANDUIT - PANMLT4H-LP321 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4H-LP321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 362 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
0074983233212
Codice prodotto
PANMLT4H-LP321
Cod. produttore
MLT4H-LP321
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
362 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.3 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1.112 N
Temperatura d'esercizio:
-60...538 °C
Temperatura di montaggio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì