pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4EH-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 434 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983445912

Codice prodotto

PANMLT4EH-LP

Cod. produttore

MLT4EH-LP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

434 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2670 N

Temperatura d'esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 17.1 (434mm), .010 (.25mm) thk