PANDUIT - PANMLT2S-L FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2S-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 201 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983287048
Codice prodotto
PANMLT2S-L
Cod. produttore
MLT2S-L
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
201 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.2 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
890 N
Temperatura d'esercizio:
-60...538 °C
Temperatura di montaggio:
-60...538 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì