PANDUIT - PANMLT2H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2H-LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 201 mm
Materiale - Metallo
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no
Superficie di marcatura - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
0074983543854
Codice prodotto
PANMLT2H-LP
Cod. produttore
MLT2H-LP
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
201 mm
Materiale:
Metallo
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
MLT Tie, 304 SS, Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk


