pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2.7H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2.7H-LP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2.7H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 259 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983441549

Codice prodotto

PANMLT2.7H-LP316

Cod. produttore

MLT2.7H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

259 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2000 N

Temperatura d'esercizio:

-60...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk