pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT10H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT10H-LP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT10H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 838 mm

  • Materiale - Metallo

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no

  • Superficie di marcatura - Senza

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983543946

Codice prodotto

PANMLT10H-LP316

Cod. produttore

MLT10H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

838 mm

Materiale:

Metallo

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk