PANDUIT - PANMETA-X NASTRO IN ALLUMINIO. - META-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12.7 mm
Tipo - A parete media
Stampa - Senza
Materiale - Alluminio
Dentatura - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
0074983862757
Codice prodotto
PANMETA-X
Cod. produttore
META-X
Produttore
PAN
Larghezza:
12.7 mm
Tipo:
A parete media
Stampa:
Senza
Materiale:
Alluminio
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Embossing Tape, Aluminum, .5"X 16' (12.7mm x 4.9m)


