pagina iniziale

PANDUIT - PANMBS-TLR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBS-TLR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMBS-TLR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.4 mm

  • Lunghezza nastro - 76000 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Spessore nastro - 0.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983359837

Codice prodotto

PANMBS-TLR

Cod. produttore

MBS-TLR

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.4 mm

Lunghezza nastro:

76000 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Custom Banding, 304 Steel, Std. 250ft (76m)