pagina iniziale

PANDUIT - PANLCDX2-14A-E CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR - LCDX2-14A-E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCDX2-14A-E CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Colore dell'isolante - Marrone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0074983426843

Codice prodotto

PANLCDX2-14A-E

Cod. produttore

LCDX2-14A-E

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Colore dell'isolante:

Marrone

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG Flex, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing