pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD4-14AH-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD4-14AH-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCD4-14AH-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 45°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6.4

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983566709

Codice prodotto

PANLCD4-14AH-L

Cod. produttore

LCD4-14AH-L

Produttore

PAN

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

45°

Sezione nominale:

35 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6.4

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud, 45° Bent