pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD10-14A-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD10-14A-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCD10-14A-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6.4

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Esecuzione stretta della flangia - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983972340

Codice prodotto

PANLCD10-14A-L

Cod. produttore

LCD10-14A-L

Produttore

PAN

Misura filettatura di collegamento metrica:

6.4

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Con foro di visione:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Sezione nominale:

6 mm²

Dimensioni AWG:

10

Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing