pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD1/0-14A-X

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6.4

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983383207

Codice prodotto

PANLCD1/0-14A-X

Cod. produttore

LCD1/0-14A-X

Produttore

PAN

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6.4

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing