PANDUIT - PANLCA4-38F-L CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA4-38F-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Materiale - Rame
Classe del conduttore - Altri
Superficie - Stagnato
Dimensioni AWG - 4
Confezione
50 PZ
EAN
0074983559084
Codice prodotto
PANLCA4-38F-L
Cod. produttore
LCA4-38F-L
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
90°
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
4
Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 3/8 (9.5mm) Stud, 90° Bent


