PANDUIT - PANLCA2-38-Q CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA2-38-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 33
Superficie - Stagnato
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983900176
Codice prodotto
PANLCA2-38-Q
Cod. produttore
LCA2-38-Q
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
33
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Marrone
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCA2-38-Q - CONDUTTORE CON CODICE FORO SINGOLO CIL


