PANDUIT - PANLAMA2-14-QY CAPOCORDA A UN CILINDRO IN ALLUMINIO, FO - LAMA2-14-QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6.4
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Superficie - Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata - no
Min. misura AWG - 14
Confezione
25 PZ
EAN
0074983596126
Codice prodotto
PANLAMA2-14-QY
Cod. produttore
LAMA2-14-QY
Produttore
PAN
Passo del filetto, metrico:
6.4
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Superficie:
Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata:
no
Min. misura AWG:
14
Max. misura AWG:
2
Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, #14 - #2 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud


