pagina iniziale

PANDUIT - PANKB-551 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED - KB-551

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKB-551 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 -

  • Senza alogeni -

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983626144

Codice prodotto

PANKB-551

Cod. produttore

KB-551

Produttore

PAN

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie Assortment Pack for Indoor and Outdoor Use, BT Ties