pagina iniziale

PANDUIT - PANIT9115-CUV7A FASCETTA IN-LINE, 389 MM, SEZIONE TRASVE - IT9115-CUV7A

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANIT9115-CUV7A FASCETTA IN-LINE, 389 MM, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 389 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Viola

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983504039

Codice prodotto

PANIT9115-CUV7A

Cod. produttore

IT9115-CUV7A

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

389 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Viola

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.7 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

552 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 15.3L (389mm) Light-Heavy, Weather Resistant, Purple