PANDUIT - PANIT9115-CUV6A FASCETTA IN-LINE, 389 MM, SEZIONE TRASVE - IT9115-CUV6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 8.9 mm
Lunghezza nastro - 389 mm
Spessore nastro - 1.7 mm
Resistenza alla trazione min. - 552 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983504022
Codice prodotto
PANIT9115-CUV6A
Cod. produttore
IT9115-CUV6A
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
8.9 mm
Lunghezza nastro:
389 mm
Spessore nastro:
1.7 mm
Resistenza alla trazione min.:
552 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2