pagina iniziale

PANDUIT - PANIT9100-CUV6A FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE TRASVE - IT9100-CUV6A

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANIT9100-CUV6A FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 358 mm

  • Spessore nastro - 1.7 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 552 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983534975

Codice prodotto

PANIT9100-CUV6A

Cod. produttore

IT9100-CUV6A

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

358 mm

Spessore nastro:

1.7 mm

Resistenza alla trazione min.:

552 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 14.1L (358mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Light Blue