PANDUIT - PANILT4S-M FASCETTA IN-LINE BELT-TY, 373 MM, SEZION - ILT4S-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 373 mm
Tipologia - Senza dentatura
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.3 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983766758
Codice prodotto
PANILT4S-M
Cod. produttore
ILT4S-M
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
373 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì