pagina iniziale

PANDUIT - PANHLTP3I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE - HLTP3I-X0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLTP3I-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 305 mm

  • Tipologia - Nastro senza fine

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983750580

Codice prodotto

PANHLTP3I-X0

Cod. produttore

HLTP3I-X0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

305 mm

Tipologia:

Nastro senza fine

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Spessore nastro:

2.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

50...-17 °C

Temperatura di montaggio:

-17...50 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 12.0L (305mm), .50W (12.7mm), Black