PANDUIT - PANHLS-75R6 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 22,8 - HLS-75R6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 19.1 mm
Lunghezza nastro - 22.86 mm
Spessore nastro - 2.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -18...104 °C
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0074983724512
Codice prodotto
PANHLS-75R6
Cod. produttore
HLS-75R6
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
19.1 mm
Lunghezza nastro:
22.86 mm
Spessore nastro:
2.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-18...104 °C
Temperatura di montaggio:
-18...104 °C
Tipologia:
Nastro senza fine
Chiusura a nastro:
Chiusura a velcro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


