pagina iniziale

PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57 - HLS-15R0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Lunghezza nastro - 4572 mm

  • Tipologia - Nastro a strappo

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983523405

Codice prodotto

PANHLS-15R0

Cod. produttore

HLS-15R0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

19 mm

Lunghezza nastro:

4572 mm

Tipologia:

Nastro a strappo

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.1mm), Black