pagina iniziale

PANDUIT - PANHLM-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57 - HLM-15R0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLM-15R0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, ROTOLO DA 4,57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.4 mm

  • Lunghezza nastro - 4572 mm

  • Tipologia - Nastro a strappo

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983626946

Codice prodotto

PANHLM-15R0

Cod. produttore

HLM-15R0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

8.4 mm

Lunghezza nastro:

4572 mm

Tipologia:

Nastro a strappo

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4mm), Black