pagina iniziale

PANDUIT - PANHLC3S-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA CINCH - HLC3S-X0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLC3S-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA CINCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19.1 mm

  • Lunghezza nastro - 305 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

  • Spessore nastro - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983523382

Codice prodotto

PANHLC3S-X0

Cod. produttore

HLC3S-X0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

19.1 mm

Lunghezza nastro:

305 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Spessore nastro:

2.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-70...200 °C

Temperatura di montaggio:

-56...93 °C

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), .75W (19.1mm), Black