PANDUIT - PANH000X064H1C THE H000X064H1C MILITARY-GRADE POLYOLEFI - H000X064H1C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Lunghezza - 1800 mm
Larghezza - 16.3 mm
Tipo - A parete sottile
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0074983319251
Codice prodotto
PANH000X064H1C
Cod. produttore
H000X064H1C
Produttore
PAN
Tipologia:
Forma a rullo
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
16.3 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 6' W x .64"H, White


