pagina iniziale

PANDUIT - PANGS2B-E PANDUIT OFFERS THE MOST PREFERRED HAND-O - GS2B-E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANGS2B-E PANDUIT OFFERS THE MOST PREFERRED HAND-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 1.8...4.8 mm

  • Sforzo di trazione - Manuale

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056236486

Codice prodotto

PANGS2B-E

Cod. produttore

GS2B-E

Produttore

PAN

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

1.8...4.8 mm

Sforzo di trazione:

Manuale

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

sì

Metal Housing Ergonomic Cable Tie Tool for SM, M, I, S ties, Adjustable tension