pagina iniziale

PANDUIT - PANFSD78-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD78-10-D

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFSD78-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 16.5 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983762569

Codice prodotto

PANFSD78-10-D

Cod. produttore

FSD78-10-D

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

16.5 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

16

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Insulated Ferrule, single wire, 16 AWG (1.5mm²), .39(10.0mm) pin length, black DIN end sleeve