PANDUIT - PANFRTBKT-X PER UNA MAGGIORE RESISTENZA E POSSIBILE - FRTBKT-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Lunghezza - 21.3 mm
Dimensione della filettatura metrica - 6.4
Larghezza della testa - 21.3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0074983859382
Codice prodotto
PANFRTBKT-X
Cod. produttore
FRTBKT-X
Produttore
PAN
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Lunghezza:
21.3 mm
Dimensione della filettatura metrica:
6.4
Larghezza della testa:
21.3 mm
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per guida di montaggio:
no


