pagina iniziale

PANDUIT - PANF86-25-C FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 2 AWG. - F86-25-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF86-25-C FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 2 AWG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 25 mm

  • Isolato - no

  • Materiale dell'isolamento - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983763696

Codice prodotto

PANF86-25-C

Cod. produttore

F86-25-C

Produttore

PAN

Sezione nominale:

35 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

25 mm

Isolato:

no

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

2

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Ferrule, non-insulated, 2 AWG (35.0mm²), 0.98(25.0mm) length