PANDUIT - PANDTREH-LR0 FASCETTA A BANDELLA, 15 M, SEZIONE TRASV - DTREH-LR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 15200 mm
Spessore nastro - 1.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 1112 N
Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0074983789108
Codice prodotto
PANDTREH-LR0
Cod. produttore
DTREH-LR0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
15200 mm
Spessore nastro:
1.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura d'esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


