pagina iniziale

PANDUIT - PANDNFR18-250FIB-L THE VIBRATION RESISTANT, RIGHT ANGLE STY - DNFR18-250FIB-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDNFR18-250FIB-L THE VIBRATION RESISTANT, RIGHT ANGLE STY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Con presa - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983118038

Codice prodotto

PANDNFR18-250FIB-L

Cod. produttore

DNFR18-250FIB-L

Produttore

PAN

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Female Disconnect, right angle, nylon fully insulated, 22 - 18 AWG, .250 x .032 tab size, funnel entry