pagina iniziale

PANDUIT - PANCR2-M OCCHIELLO DI CONNESSIONE PER FASCETTE CH - CR2-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCR2-M OCCHIELLO DI CONNESSIONE PER FASCETTE CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro max. del fascio - 4.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - 85...-60 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983600014

Codice prodotto

PANCR2-M

Cod. produttore

CR2-M

Produttore

PAN

Per diametro max. del fascio:

4.8 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

85...-60 °C

Cable Tie Mount, Connector Ring, NAT