pagina iniziale

PANDUIT - PANCBR1.5I-M0 FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO, - CBR1.5I-M0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCBR1.5I-M0 FASCETTA CONTOUR-TY, INGRESSO PARALLELO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983839223

Codice prodotto

PANCBR1.5I-M0

Cod. produttore

CBR1.5I-M0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 5.9L (150mm), Intermediate, Weather Resistant, Black