pagina iniziale

PANDUIT - PANC390X030Y1J ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE NON ADESI - C390X030Y1J

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANC390X030Y1J ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE NON ADESI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 99.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983442461

Codice prodotto

PANC390X030Y1J

Cod. produttore

C390X030Y1J

Produttore

PAN

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

99.1 mm

Altezza:

7.6 mm

Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive Polyester, 3.90"W x .30"H, White