PANDUIT - PANC200X050YJT ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE. - C200X050YJT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 12.7 mm
Trasparente - no
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
0074983532162
Codice prodotto
PANC200X050YJT
Cod. produttore
C200X050YJT
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12.7 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
50.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.7 mm
Materiale di identificazione, marca PANDUIT GMBH, modello PANC200X050YJT - ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE.


