PANDUIT - PANC100X050AWT THERMAL TRANSFER RAISED PANEL COMPONENT - C100X050AWT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 12.7 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
0074983122585
Codice prodotto
PANC100X050AWT
Cod. produttore
C100X050AWT
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
12.7 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
25.4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.7 mm
Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0.5"H (25.4mm x 12.7mm), Red


