pagina iniziale

PANDUIT - PANC100X050A0T THERMAL TRANSFER RAISED PANEL COMPONENT - C100X050A0T

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANC100X050A0T THERMAL TRANSFER RAISED PANEL COMPONENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 12.7 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983122608

Codice prodotto

PANC100X050A0T

Cod. produttore

C100X050A0T

Produttore

PAN

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

12.7 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

25.4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12.7 mm

Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0.5"H (25.4mm x 12.7mm), Black