PANDUIT - PANC075X025CBT ETICHETTA BIANCA IN TESSUTO DI VINILE - C075X025CBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 0...0 mm
Lunghezza - 6.4 mm
Larghezza - 19.1 mm
Tipo - A parete sottile
Confezione
10000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983522996
Codice prodotto
PANC075X025CBT
Cod. produttore
C075X025CBT
Produttore
PAN
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
0...0 mm
Lunghezza:
6.4 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo:
A parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Incollare
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl Cloth, .75"W x .25"H, White, 3"Core


