pagina iniziale

PANDUIT - PANBW1.5I-D FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - BW1.5I-D

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBW1.5I-D FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 168 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1 mm

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983759644

Codice prodotto

PANBW1.5I-D

Cod. produttore

BW1.5I-D

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

168 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, Wing Push Mount, 6.6L (168mm), Intermediate, Nylon, Natural