PANDUIT - PANBT9LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM - BT9LH-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 780 mm
Spessore nastro - 1.7 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura di montaggio - -20...0 °C
Confezione
100 PZ
EAN
0074983413003
Codice prodotto
PANBT9LH-C0
Cod. produttore
BT9LH-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
780 mm
Spessore nastro:
1.7 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no